Referenties
REMA:3459019
Rubix:21015122
EAN:8717365016325


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1500 kg |
|---|---|
| Heftijd | 18 s |
| Voeding | 400 V |
Productdetails : REMA STAT.HEFTAFEL HSU1.5-1600/1180-1.5T
Volgens EN 1570. Stabiele lage bodemplaat. Profiel verstevigde tafel. Massief stalen scharen. Veilige contactlijst rondom. Inspectie steunen voorveilig onderhoud. Overlastbeveiliging. Leidingbreuk veiligheidsventiel. Hardverchroomde cilinder en zuigerstang. Levensduur gesmeerde lagers. Externe aandrijfunit. Standaard levering. Inclusief 24 V afstandsunit met drukknoppen met noodstop. Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1500 kg |
| Heftijd | 18 s |
| Voeding | 400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.664,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5.643,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen