Referenties
REMA:3460100
Rubix:21017060
EAN:8717365000393


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Maximum bladhoogte | 955 mm |
Productdetails : REMA HEFTAFEL HT100-1010/520-1T
Volgens EN 1570. Hydrauliek met overloopsysteem voor meer veiligheid. Voetpedaal voor heften. Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel. REMA verrijdbare heftafels zijn uitgevoerd met twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem. HT-15 is uitgevoerd met inklapbare duwbeugel, overige types hebben vaste duwbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Maximum bladhoogte | 955 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| Model | ht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.100,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.332,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen