Referenties
Facom:ROLL.UC3SM4
Rubix:A0139325
EAN:3662424107085

Productdetails : FACOM WERKPLAATSWAGEN 3 PLANKEN M4 ROOD ROLL.UC3SM4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 200 kg |
| Type | 3-niveau werkplaatswagen |
| Gewicht | 22 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Bouwhoogte | 972 mm |
| Model | uc3sm4 |
| Materiaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,00 excl. BTW
/ stuk
€ 285,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen