Referenties
REMA:3460075
Rubix:21017058
EAN:8717365000386


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
|---|---|
| Maximum bladhoogte | 1010 mm |
Productdetails : REMA HEFTAFEL HT75-1010/520-750KG
Volgens EN 1570. Hydrauliek met overloopsysteem voor meer veiligheid. Voetpedaal voor heften. Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel. REMA verrijdbare heftafels zijn uitgevoerd met twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem. HT-15 is uitgevoerd met inklapbare duwbeugel, overige types hebben vaste duwbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
| Maximum bladhoogte | 1010 mm |
| Gewicht | 120 kg |
| Model | ht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 913,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.105,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen