Referenties
Facom:ROLL.UC3SM3
Rubix:A0139329
EAN:3662424107078

Productdetails : FACOM WERKPLAATSWAGEN 3 PLANKEN M3 ROOD ROLL.UC3SM3
Servicewagen 3 legplanken m3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 200 kg |
| Maximum bladhoogte | 28 mm |
| Type | werkplaatswagen 3 niveaus |
| Gewicht | 19 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Bouwhoogte | 972 mm |
| Model | m3 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,50 excl. BTW
/ stuk
€ 252,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
