Referenties
SKF:HJ 318 EC
Rubix:03802723
Fabrikant:8546
EAN:7316570194937



Productdetails : SKF HJ 318 EC HOEKRING
De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)
SKF Angle rings for cylindrical roller bearings HJ 318 EC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 616 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 124,05 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,00 excl. BTW
/ stuk
€ 295,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
