SKF HJ 2320 EC HOEKRING

Hoekringen (L-vormige drukringen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HJ 2320 EC
Rubix:03802717
Fabrikant:8510
EAN:7316571008073
SKF HJ 2320 EC HOEKRING

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter139,5 mm
Breedte235 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HJ 2320 EC HOEKRING


De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht910 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter139,5 mm
Breedte235 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 294,26 excl. BTW
/ stuk
€ 356,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen