Referenties
Destaco:217-U
Rubix:42010890



Documenten
Productdetails : DESTACO HORIZONTAALSPANNER 217-U
Spanner uit de horizontale reeks, uitvoering staal verzinkt
Sterke punten
Maximum Holding Capacity (lbf): 200
Clamp Arm Length (in): 2.310
Height Under Clamp Arm (in): 0.920
Clamp Bar Opening (+10°) (degrees): 91
Handle Opening (+10°): 61
Standard Material: Steel
Toggle Lock Plus: No
Accomodates Workpiece Variation: No
Base Mounting Style: Flange
Clamp Arm Style: U-Bar
Handle: Horizonal
Service Environment: Normal
Toepassingen
• Assembly
• Checking fixtures
• Closures
• Woodworking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | horizontale klem |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,44 excl. BTW
/ stuk
€ 33,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden