BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 550X50X2.50X8 3802-550-50-2.50-8
HSS machinezaagblad 3802-575
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3802-550-50-2.50-8
Rubix:A0415740
EAN:7311518112240

Documenten
Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 550X50X2.50X8 3802-550-50-2.50-8
Geschikt voor bijna alle materialen. HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad. Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Sterke punten
•Designed for cutting almost any material
If the chips are burnt, feed pressure is too high
If tooth cracks appear, feed pressure is too high
If the chips are burnt, feed pressure is too high
If tooth cracks appear, feed pressure is too high
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 553 g |
| Afstand tussen de gaten | 550 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Aantal tanden per inch | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,82 excl. BTW
/ stuk
€ 89,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
