Referenties
KTR:ROTEX 42 GS ST 6.0 40H7
Rubix:01080801
Fabrikant:550425054080
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 42 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2210 g |
| Maat | 42 |
| Naaflengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,02 excl. BTW
/ stuk
€ 284,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
