Referenties
SKF:HMV 92E
Rubix:03102425
EAN:7316577014467

Productdetails : SKF HMV 92 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 462 mm |
| Buitendiameter | 590 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Binnendraad | iso 2901-1977, tolerance class 7h |
| Serie | hmv e series (metric thread) |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Laadcapaciteit | 60 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.045,63 excl. BTW
/ stuk
€ 7.315,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
