Referenties
SKF:HMV 24E
Rubix:03100514
EAN:7316577014160

Productdetails : SKF HMV 24 E MOER HYDRAULISCH
Het monteren van lagers op conische zittingen kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Met behulp van een SKF hydraulische moer kunnen de hoge opdrijfkrachten die nodig zijn voor het monteren van lagers eenvoudig en snel worden toegepast. Ook het demonteren van lagers op adapter- of uittrekbussen is vaak een moeilijke en tijdrovende klus. Deze problemen kunnen verminderd worden door het gebruik van een SKF Hydraulic Nut. Er wordt olie in de moer gepompt en de zuiger wordt naar buiten gedrukt met een kracht die voldoende is om de huls vrij te maken. Alle SKF HMV ..E moeren worden geleverd met een snelkoppeling die past op de hydraulische pompen van SKF.
Sterke punten
•Wide size range, covering shaft diameters from 50 to 1 000 mm as standard
Full range of inch threads available, series HMVC ..E from 1.967 up to 37.410 in.
Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut, allowing the nut to be used in areas where space is limited
A spare set of piston seals and maintenance kit is supplied as standard
To assist nut threading, a tube of lubricant is supplied with all nuts of size HMV(C) 54E and larger
To facilitate easy nut threading, all nuts from size HMV(C) 54E are equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face
Nuts from size HMV(C) 94E are equipped with eyebolts, allowing easy handling
Nuts from size HMV(C) 94E have the starting position of the thread indicated, facilitating easy matching of thread positions on both the nut and mating thread
Special threads and sizes available on request
Full range of inch threads available, series HMVC ..E from 1.967 up to 37.410 in.
Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut, allowing the nut to be used in areas where space is limited
A spare set of piston seals and maintenance kit is supplied as standard
To assist nut threading, a tube of lubricant is supplied with all nuts of size HMV(C) 54E and larger
To facilitate easy nut threading, all nuts from size HMV(C) 54E are equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face
Nuts from size HMV(C) 94E are equipped with eyebolts, allowing easy handling
Nuts from size HMV(C) 94E have the starting position of the thread indicated, facilitating easy matching of thread positions on both the nut and mating thread
Special threads and sizes available on request
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,5 mm |
| Buitendiameter | 188 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | m 120x2 |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.304,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.579,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden