SKF HMV 12 E MOER HYDRAULISCH

Hydraulische moer SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HMV 12E
Rubix:03100502
EAN:7316577014061
SKF HMV 12 E MOER HYDRAULISCH

Technische samenvatting

Binnendiameter60,5 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HMV 12 E MOER HYDRAULISCH


Hydraulische moer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60,5 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte38 mm
Binnendraadm60x2
Seriehmv...e series
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Laadcapaciteit2447,3 kg
Aangepaste tariefcode84879059
€ 1.026,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.242,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen