Referenties
SKF:HMV 11E
Rubix:03100501
EAN:7316577104700

Productdetails : SKF HMV 11 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | g 1/4 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 25697 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.009,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.221,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen