Referenties
SKF:HMV 41E
Rubix:03100529
EAN:7316577312464

Productdetails : SKF HMV 41 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 207 mm |
| Buitendiameter | 288 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Binnendraad | tr 205x4 |
| Serie | hmv e |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 104419 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.339,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2.830,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen