Referenties
SKF:HMV 20/233983
Rubix:03100685
EAN:7316577025975

Productdetails : SKF HMV 20/233983 DICHTINGSSET
Afdichtingsringset voor HMV moer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100,5 mm |
| Buitendiameter | 166 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | m 100x2 (iso 965/iii-1980, tolerance class 6h) |
| Serie | hmv |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 41604,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ stuk
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen