Referenties
SKF:HMV 86E
Rubix:03102421
EAN:7316577106865

Productdetails : SKF HMV 86 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 432 mm |
| Buitendiameter | 556 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Binnendraad | tr 430x5 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Laadcapaciteit | 166418 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.471,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.620,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
