Referenties
SKF:HMV 34E
Rubix:03100525
EAN:7316577014269

Productdetails : SKF HMV 34 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170,5 mm |
| Buitendiameter | 244 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Binnendraad | m170x3 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 76682,66 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.843,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.230,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
