SKF HMV 25 E MOER HYDRAULISCH

Hydraulische moer SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HMV 25E
Rubix:03100515
EAN:7316577014177
SKF HMV 25 E MOER HYDRAULISCH

Technische samenvatting

Binnendiameter125,5 mm
Buitendiameter192 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HMV 25 E MOER HYDRAULISCH


Hydraulische moer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125,5 mm
Buitendiameter192 mm
Breedte38 mm
Binnendraadm125x2
Seriehmv...e (metric hydraulic nut)
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Laadcapaciteit50577,9 kg
Aangepaste tariefcode73181639
€ 1.321,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.599,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen