Referenties
SKF:AN 21
Rubix:03476636
EAN:7316576660450


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,699 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 138,252 mm |
| Breedte | 19,304 mm |
Documenten
Productdetails : SKF AN 21 BORGMOER
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 104,699 mm |
| Buitendiameter | 138,252 mm |
| Breedte | 19,304 mm |
| Binnendraad | npt 3/8 |
| Serie | an 21 |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73181650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,77 excl. BTW
/ stuk
€ 101,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen