Referenties
SKF:HMV 60E
Rubix:03100542
EAN:7316577014368

Productdetails : SKF HMV 60 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 302 mm |
| Buitendiameter | 404 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Binnendraad | tr 300x4 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 192522 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.409,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4.125,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen