SKF AN 17 BORGMOER

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AN 17
Rubix:03040216
EAN:7316570044263
SKF AN 17 BORGMOER

Technische samenvatting

Binnendiameter84,836 mm
Buitendiameter112,039 mm
Breedte16,129 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AN 17 BORGMOER


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
AN-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. De borgmoeren zijn op de as bevestigd met een W-borgring die in een spiebaan in de as of de schroefdraad van de trekbus grijpt. AN-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht478,2 g
Binnendiameter84,836 mm
Buitendiameter112,039 mm
Breedte16,129 mm
Binnendraadg 84,836 mm thread size (12 threads per inch)
Seriean
Laadcapaciteit18864,75 kg
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73181639
€ 48,92 excl. BTW
/ stuk
€ 59,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden