Referenties
SKF:HMV 14E
Rubix:03100504
EAN:7316577014085

Productdetails : SKF HMV 14 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70,5 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | m 70x2 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.061,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.284,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen