Referenties
SKF:HMV 22E
Rubix:03100512
EAN:7316577014146

Productdetails : SKF HMV 22 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110,5 mm |
| Buitendiameter | 178 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | m 110x2 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 4,95 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.261,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.526,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen