Referenties
SKF:HMV 42E
Rubix:03100530
EAN:7316577014306

Productdetails : SKF HMV 42 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 212 mm |
| Buitendiameter | 294 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Binnendraad | tr 210x4 |
| Serie | hmv e |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 12,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.443,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2.957,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen