Referenties
SKF:HMV 30E
Rubix:03100521
EAN:7316577014221

Productdetails : SKF HMV 30 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150,5 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Binnendraad | m 150x2 |
| Serie | hmv...e |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.539,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.862,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen