Referenties
SKF:HMV 46E
Rubix:03100534
EAN:7316577014320

Productdetails : SKF HMV 46 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 232 mm |
| Buitendiameter | 318 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Binnendraad | tr 230x4 |
| Serie | e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.704,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.272,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
