Referenties
SKF:HMV 69E
Rubix:03102412
EAN:7316577106612

Productdetails : SKF HMV 69 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 347 mm |
| Buitendiameter | 456 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Binnendraad | tr 345x5 |
| Serie | hmv...e (metric) series |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Laadcapaciteit | 119918,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.009,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4.851,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
