Referenties
SKF:AN 20
Rubix:03040219
Fabrikant:AN 20
EAN:7316576660443


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 995172 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 1319022 mm |
| Breedte | 19304 mm |
Productdetails : SKF AN 20 BORGMOER
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
AN-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. De borgmoeren zijn op de as bevestigd met een W-borgring die in een spiebaan in de as of de schroefdraad van de trekbus grijpt. AN-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 995172 mm |
| Buitendiameter | 1319022 mm |
| Breedte | 19304 mm |
| Binnendraad | 3,918-12 |
| Serie | an |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,54 excl. BTW
/ stuk
€ 97,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen