Referenties
SKF:HMV 43E
Rubix:03100531
EAN:7316577105967

Productdetails : SKF HMV 43 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 217 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Binnendraad | tr215x4 |
| Serie | hmv...e |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 13 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.496,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3.020,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen