Referenties
SKF:HMV 98E
Rubix:03102428
EAN:7316577106971

Documenten
Productdetails : SKF HMV 98 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 597 mm |
| Buitendiameter | 624 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Binnendraad | tr 490x5 |
| Serie | hmv |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.437,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.788,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
