Referenties
SKF:729124
Rubix:03100941
EAN:7316576610677



Productdetails : SKF 729124 POMPSET
De SKF 729124 is een robuuste, nauwkeurige hydraulische pomp die speciaal is ontworpen voor het monteren en demonteren van lagers met behulp van SKF hydraulische moeren (kleiner dan HMV 55E). Dankzij de maximale druk van 100 MPa is deze pomp ook geschikt voor olie-injectietoepassingen, wat zorgt voor een efficiënte demontage van lagers. De compacte constructie, ingebouwde manometer en stevige draagkoffer maken dit product uiterst praktisch voor gebruik op locatie.
Kenmerken:
De SKF 729124 hydraulische pomp is ontworpen voor veilig en efficiënt gebruik bij het monteren of demonteren van mechanische onderdelen onder hoge druk. Deze werkt in een enkele trap en levert een debiet van 5 ml per slag, waardoor een nauwkeurige drukregeling mogelijk is. De pomp wordt geleverd gevuld met SKF LHMF 300 montagevloeistof en heeft een olietankinhoud van 250 cm³, zodat ze lang kan worden gebruikt zonder vaak bijgevuld te hoeven worden. De ingebouwde manometer maakt continue drukcontrole mogelijk, terwijl de 1.500 mm hogedrukslang met snelkoppeling aansluitingen op locatie vergemakkelijkt. Alles is verpakt in een stevige draagkoffer om mobiel en beschermd te zijn. Dit product kan worden gebruikt met hydraulische moeren van SKF (tot en met HMV 54E) en voor olie-injectietoepassingen tot 100 MPa.
Specificaties:
• Maximale druk: 100 MPa
• Capaciteit oliecontainer: 250 ml
• Slagvolume: 5 ml
• Volume per slag (2de trap): 0,5 cm³
• Pomptype: handbediende pomp, eentraps
• Manometer: analoog, ingebouwd
• Slanglengte: 1.500 mm
• Aansluitnippel: G 1/4 (buitendraad)
• Gevuld met olie: ja, LHMF 300 montageolie (inbegrepen)
• Kracht vereist bij maximale druk: 300 N
• Afmetingen pomp (B x L x H): 95 x 380 x 130 mm
• Afmetingen koffer: 530 x 110 x 360 mm
• Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35 °C
• Opslagtemperatuur: 10 °C tot 40 °C
• Relatieve luchtvochtigheid: 0–75 %, niet-condenserend
• Totaalgewicht: 4,3 kg
• Materiaal lagerhuis: stalen pomphuis
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
De SKF 729124 hydraulische pomp is ontworpen voor veilig en efficiënt gebruik bij het monteren of demonteren van mechanische onderdelen onder hoge druk. Deze werkt in een enkele trap en levert een debiet van 5 ml per slag, waardoor een nauwkeurige drukregeling mogelijk is. De pomp wordt geleverd gevuld met SKF LHMF 300 montagevloeistof en heeft een olietankinhoud van 250 cm³, zodat ze lang kan worden gebruikt zonder vaak bijgevuld te hoeven worden. De ingebouwde manometer maakt continue drukcontrole mogelijk, terwijl de 1.500 mm hogedrukslang met snelkoppeling aansluitingen op locatie vergemakkelijkt. Alles is verpakt in een stevige draagkoffer om mobiel en beschermd te zijn. Dit product kan worden gebruikt met hydraulische moeren van SKF (tot en met HMV 54E) en voor olie-injectietoepassingen tot 100 MPa.
Specificaties:
• Maximale druk: 100 MPa
• Capaciteit oliecontainer: 250 ml
• Slagvolume: 5 ml
• Volume per slag (2de trap): 0,5 cm³
• Pomptype: handbediende pomp, eentraps
• Manometer: analoog, ingebouwd
• Slanglengte: 1.500 mm
• Aansluitnippel: G 1/4 (buitendraad)
• Gevuld met olie: ja, LHMF 300 montageolie (inbegrepen)
• Kracht vereist bij maximale druk: 300 N
• Afmetingen pomp (B x L x H): 95 x 380 x 130 mm
• Afmetingen koffer: 530 x 110 x 360 mm
• Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35 °C
• Opslagtemperatuur: 10 °C tot 40 °C
• Relatieve luchtvochtigheid: 0–75 %, niet-condenserend
• Totaalgewicht: 4,3 kg
• Materiaal lagerhuis: stalen pomphuis
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Sterke punten
• Precieze montage en demontage tot 100 MPa druk;
• Handmatige ééntrapswerking voor eenvoudige bediening;
• Ingebouwde manometer voorkomt lekkage en verhoogt de veiligheid;
• Klaar voor gebruik en voorgevuld met LHMF 300 montageolie;
• Makkelijk te vervoeren dankzij robuuste draagkoffer en complete set;
• Compatibel met SKF hydraulische moeren tot HMV 54E;
• Snelkoppeling en hogedrukslang zorgen voor tijdbesparing op locatie.
• Handmatige ééntrapswerking voor eenvoudige bediening;
• Ingebouwde manometer voorkomt lekkage en verhoogt de veiligheid;
• Klaar voor gebruik en voorgevuld met LHMF 300 montageolie;
• Makkelijk te vervoeren dankzij robuuste draagkoffer en complete set;
• Compatibel met SKF hydraulische moeren tot HMV 54E;
• Snelkoppeling en hogedrukslang zorgen voor tijdbesparing op locatie.
Toepassingen
De SKF 729124 hydraulische pomp is ideaal voor industriële onderhoudstoepassingen waarbij lagers met hoge nauwkeurigheid gemonteerd of gedemonteerd moeten worden. Dit handbediende product is geschikt voor gebruik met hydraulische moeren tot HMV 54E, maar ook voor olie-injectietoepassingen tot 100 MPa. Het is onmisbaar in sectoren zoals de staalindustrie, machinebouw, maritieme sector en spoorwegindustrie, overal waar betrouwbare, compacte en krachtige uitrusting vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hydraulische pomp |
| Lengte | 1500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.304,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.579,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden