SKF TMFN 30-40 SLAGSLEUTEL

TMFN sleutel

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMFN 30-40
Rubix:03102101
EAN:7316571764993
SKF TMFN 30-40 SLAGSLEUTEL

Technische samenvatting

Typeslagsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMFN 30-40 SLAGSLEUTEL


De TMFN slagsleutel van SKF is een gespecialiseerd gereedschap voor het effectief los- en vastdraaien van grote borgmoeren, met name bij het monteren van lagers op conische assen. Deze sleutel is gemaakt van nodulair gietijzer (sferoïdaal grafiet) en blinkt uit in robuustheid en optimale slagkrachttransmissie. Ze is ideaal voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar een duurzame, praktische en veilige oplossing voor industrieel onderhoud. De sleutel is verkrijgbaar in meerdere maten en past op een breed scala aan moeren.

Kenmerken:
De TMFN slagsleutel is ontworpen om schade aan moeren te minimaliseren dankzij een geoptimaliseerd slagvlak. De kop van nodulair gietijzer biedt een uitstekende weerstand tegen mechanische schokken. De sleutel is geschikt voor verschillende moermaten en daardoor inzetbaar in uiteenlopende onderhoudssituaties. De verzinkte koolstofstalen hendel is ontworpen om corrosie te weerstaan en heeft een comfortabele grip dankzij de rubberen schokabsorberende handgreep. Samen maken deze eigenschappen dit gereedschap de eerste keuze voor zwaar precisiewerk.

Specificaties:
- TMFN slagsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, elk geschikt voor specifieke moerdiameters. Onderstaande gegevens zijn indicatief voor de modellen in de serie:
- Buitendiameter moer: van 23 mm tot 750 mm (afhankelijk van model)
- Dikte van de kop: ca. 23 mm
- Minimaal aantal groeven in de moer: 4
- Kleur: zwart metalliek

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Sterke punten

- Optimale slagkracht dankzij specifieke gietijzeren kop
- Minder beschadiging van moeren bij gebruik
- Geschikt voor meerdere moermaten voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handgreep met rubberen schokdemper
- Corrosiebestendig dankzij verzinkte coating
- Robuust, duurzaam gereedschap voor intensief gebruik
- Ideaal voor veeleisende industriële onderhoudstoepassingen

Toepassingen

TMFN slagsleutels worden voornamelijk gebruikt voor de montage en demontage van grote lagers op conische assen. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productielijnen, reparatiecentra voor zwaar materieel en de machinebouwsector. Deze sleutels zijn ontworpen voor technici, monteurs en operators die werken aan krachtige roterende machines, waar precisie en veiligheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagsleutel
Aangepaste tariefcode82032000
€ 121,76 excl. BTW
/ stuk
€ 147,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen