SKF SMAT 006 LP-4 VIBRACON ADJUSTMENT TOOL

Uitlijngereedschap

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SMAT 006 LP-4
Rubix:A0360052
Fabrikant:SMAT 006 LP-4
EAN:7316581282821
SKF SMAT 006 LP-4 VIBRACON ADJUSTMENT TOOL

Technische samenvatting

Typeasuitlijningsgereedschap instelbare vulringen herbruikbaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SMAT 006 LP-4 VIBRACON ADJUSTMENT TOOL


Het Vibracon SMAT uitlijngereedschap is ontworpen om de hoogte-instelling van Vibracon vulplaten te vereenvoudigen en te beveiligen bij het installeren van roterende componenten. Dit gereedschap biedt een eenvoudige, hoogwaardige oplossing voor het optimaliseren van de machine-uitlijning in veeleisende industriële omgevingen. Het is eenvoudig te gebruiken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, en heeft ergonomische handgrepen voor een betere grip. De robuuste constructie en oppervlaktebehandeling dragen bij aan de duurzaamheid en garanderen langdurig gebruik onder intensieve omstandigheden. Dit gereedschap is essentieel voor een efficiënte en nauwkeurige installatie.

Specificaties:
- Ontworpen om Vibracon vulplaten nauwkeurig en betrouwbaar in hoogte te verstellen;
- Compatibel met een groot aantal Vibracon vulplaten, ongeacht hun grootte of type.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar onderscheidt SKF zich als pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt haar klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de productie-, transport-, medische, energie- of andere industrieën.
The use of Vibracon shims enables the efficient and cost-effective installation of rotating components. A wide selection of adjustment tools simplifies the installation process. These tools are designed to easily and safely adjust the height of the shims.

Sterke punten

- Eenvoudig en intuïtief te gebruiken, zelfs in kleine ruimtes;
- Verbeterde uitlijnnauwkeurigheid dankzij veilige afstelling;
- Comfortabele bediening dankzij ergonomische handgrepen;
- Langere levensduur dankzij oppervlaktebehandeling;
- Tijdbesparend installatieproces;
- Oplossing compatibel met een breed scala aan Vibracon vulplaten.

Toepassingen

Dit model wordt aanbevolen voor het afstellen van Vibracon vulplaten type SM24 ELP tot SM42 ELP bij het installeren van roterende machines. Het is bijzonder geschikt voor onderhouds- of installatiewerkzaamheden in industriële sectoren waar precieze uitlijning essentieel is, zoals energie, scheepvaart, mechanische productie of petrochemie. Het is ideaal voor gebruik in omgevingen waar de toegankelijkheid beperkt is en waar de betrouwbaarheid van de afstelling bepalend is voor de algehele prestaties van de apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeasuitlijningsgereedschap instelbare vulringen herbruikbaar
€ 89,57 excl. BTW
/ stuk
€ 108,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen