Referenties
Simalube:110-14010
Rubix:03500030
Fabrikant:110-14010



Documenten
Productdetails : SIMATHERM INDUCTIEHEATER IH 090 400V
SIMATHERM INDUCTIEHEATER 400 V IH 090
De IH 090 is een inductieverhitter met ventilatorkoeling voor kleine tot middelgrote werkstukken met een gewicht tot 150 kg en een binnendiameter van 20 tot 400 mm. Inclusief 3 staven, 1 zwenkarm, 1 temperatuursonde en 1 paar veiligheidshandschoenen.
Het apparaat is beschikbaar voor spanningen van 200, 400–460 en 500–575 V en heeft ventilatorkoeling voor ononderbroken gebruik.
Sterke punten
- Koelventilator
- Compact apparaat
- Zwenkarm
- Korte verwarmingstijd
- Werkstukken worden zeer gelijkmatig verwarmd
- Automatische demagnetisering
- 3 standaardstaven
- Vermogensreductie: 4 niveaus
Toepassing
Ideale inductieverhitter met ventilatorkoeling voor kleine tot middelgrote werkstukken met een gewicht tot 150 kg en een binnendiameter van 20 tot 400 mm.
Sterke punten
- Koelventilator
- Compact apparaat
- Zwenkarm
- Korte verwarmingstijd
- Werkstukken worden zeer gelijkmatig verwarmd
- Automatische demagnetisering
- 3 standaardstaven
- Vermogensreductie: 4 niveaus
- Compact apparaat
- Zwenkarm
- Korte verwarmingstijd
- Werkstukken worden zeer gelijkmatig verwarmd
- Automatische demagnetisering
- 3 standaardstaven
- Vermogensreductie: 4 niveaus
Toepassingen
Ideale inductieverhitter met ventilatorkoeling voor kleine tot middelgrote werkstukken met een gewicht tot 120 kg en een binnendiameter van 20 tot 400 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x420x420 mm |
| Logistiek gewicht | 38000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x500x360 mm |
| Type | inductie rolverwarming |
| Model | ih090 |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.328,50 excl. BTW
/ stuk
€ 8.867,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
