SKF TMAS 360 KOFFER MET VULPLATEN

SKF Schijfsets TMAS

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMAS 360
Rubix:03109902
EAN:7316571023946
SKF TMAS 360 KOFFER MET VULPLATEN

Technische samenvatting

Typeset vulplaten 360
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMAS 360 KOFFER MET VULPLATEN


De TMAS 360 vulplatenset van SKF is ontworpen om een snelle, nauwkeurige en duurzame hoogteverstelling van industriële machines mogelijk te maken. Dankzij het uitgebreide assortiment metrische vulplaatjes van roestvrij staal vereenvoudigt deze set uitlijnwerkzaamheden en garandeert hij een betrouwbare afstelling. Dit product is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk aan te vullen, en vormt een onmisbaar hulpmiddel om de prestaties van industriële apparatuur optimaal te houden.

Kenmerken:
De TMAS 360 set bevat een volledig assortiment precisievulplaten om hoogteverschillen  te compenseren en een exacte positionering van machines te garanderen. Elke plaat is vervaardigd met nauwe toleranties, wat een perfect passende afstelling waarborgt. De dikte en afmetingen zijn duidelijk en permanent op elke plaat gemarkeerd, wat een snelle identificatie tijdens onderhoud mogelijk maakt. De opbergkoffer is robuust en overzichtelijk, waardoor hij gemakkelijk te vervoeren is en ideaal is voor gebruik op locatie. Bovendien kan deze set worden gevuld met behulp van afzonderlijk verkrijgbare vulplaatjespakketten, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd.

Specificaties:
- Inhoud: 360 metrische precisievulplaatjes
- Afmetingen: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Beschikbare diktes: 0,05 mm – 0,10 mm – 0,25 mm – 0,50 mm – 1,00 mm – 2,00 mm
- Aantal per dikte en maat: 20 stuks per combinatie
- Afmetingen opbergkoffer: 530 x 110 x 360 mm

Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en voedingsverwerkingsindustrie.

Sterke punten

- Snelle en nauwkeurige afstelling van machinehoogte;
- Duidelijke markering op elke plaat voor directe identificatie;
- Robuuste en praktische koffer voor veilig transport;
- Geschikt voor diverse industriële toepassingen en machines;
- Kan worden aangevuld met aparte vulplatenpakketten voor langere levensduur;
- Vervaardigd met nauwe toleranties voor betrouwbare afstellingen.

Toepassingen

De TMAS 360 vulplatenset is ideaal voor onderhoudstechnici, productie-ingenieurs en machine-installateurs die werkzaam zijn in veeleisende industriële omgevingen. De set is bijzonder geschikt voor sectoren zoals productie, mechanica, petrochemie, de voedingsverwerkingsindustrie en de energiesector. Dit product wordt gebruikt voor het uitlijnen van motoren, pompen, tandwielkasten of compressoren, en is geschikt voor alle situaties waarin precieze positionering van machines nodig is, in de werkplaats of op locatie, bij gepland of correctief onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeset vulplaten 360
Serietmas
Modeltmas 360
Aangepaste tariefcode73182900
€ 1.139,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.378,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen