SKF TMAS 380 KOFFER MET VULPLATEN


Vulplatenset

Referenties
skf:TMAS 380
rubix:03100818
ean:7316575670306
SKF TMAS 380 KOFFER MET VULPLATEN
brand logo
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TMAS 380 KOFFER MET VULPLATEN


De SKF TMAS 380 vulplatenkit biedt de ideale oplossing voor het nauwkeurig aanpassen van de hoogte van industriële machines. Deze complete set is ontworpen om snelheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak te bieden en zorgt voor een optimale, langdurige aanpassing op een groot aantal machines.

Kenmerken:
Deze set vulplaatjes zorgt voor een snelle, betrouwbare afstelling van de machinehoogte. Dankzij de strenge fabricagetoleranties zorgt elke vulplaat voor een precieze pasvorm, waardoor trillingen en uitlijnfouten worden beperkt. De vulplaten zijn gemaakt van industrieel roestvrij staal, wat duurzaamheid en weerstand tegen mechanische belastingen garandeert. De dikte en afmetingen van elke vulplaat zijn duidelijk gegraveerd, zodat ze tijdens het gebruik direct herkenbaar zijn. De set is gemakkelijk op te bergen dankzij een robuuste draagkoffer met compartimenten, ontworpen voor overzichtelijke organisatie en veilig transport. De set kan eenvoudig worden aangevuld door de aanschaf van reservevulplaatjes.

Specificaties:
- Afmetingen vulplaten:
• 50 x 50 mm: 9 diktes (van 0,05 mm tot 2,00 mm)
• 75 x 75 mm: 9 diktes (van 0,05 mm tot 2,00 mm)
- Beschikbare diktes: 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,25 – 0,40 – 0,50 – 0,70 – 1,00 – 2,00 mm
- Gravering op elke vulplaat
- Draagkoffer met interne compartimenten voor overzichtelijk opbergen.
- Afmetingen koffer: 360 x 110 x 260 mm (L x H x B).
- Netto kitgewicht: 7,17 kg.
- Kan worden bijgevuld met losse vulplaatjes.
- Metrisch systeem.

Merkinformatie:
SKF is wereldleider op het gebied van lageroplossingen, afdichtingssystemen, mechatronica en industriële onderhoudsdiensten. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en is nu actief in meer dan 130 landen met meer dan 17.000 distributeurs wereldwijd. SKF streeft ernaar de betrouwbaarheid van machines te verbeteren en de onderhoudskosten te verlagen door middel van innovatie, productkwaliteit en toonaangevende technische support. Elk SKF-product is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestaties, veiligheid en duurzaamheid

Sterke punten

- Snelle, betrouwbare aanpassing van de machinehoogte
- Optimale maatnauwkeurigheid voor consistente resultaten
- Tijdbesparende installatie en onderhoud
- Gemakkelijke identificatie dankzij duidelijke markering op elke vulplaat
- Complete, gebruiksklare set met draagkoffer
- Eenvoudig bij te vullen met afzonderlijk verkrijgbare sets vulplaten
- Vermindert uitlijnfouten en het risico op lagerschade
- Veelzijdig gebruik in diverse industriële omgevingen

Toepassingen

De SKF TMAS 380 set vulplaatjes is ontworpen voor onderhoudstechnici, machinemonteurs en ingenieurs die in veeleisende industriële omgevingen werken. Het is bijzonder geschikt voor de productie-, energie-, algemene machinebouw- en petrochemische sector. Deze kit wordt gebruikt voor het opvullen van motoren, pompen, tandwielkasten en compressoren en is onmisbaar bij het installeren, uitlijnen of onderhouden van machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevulplaat
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.060,53 excl. BTW
/ stuk
1.283,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden