SKF TMMA 60 TREKKER MECHANISCH

SKF Gemakkelijk trekken TMMA

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMMA 60
Rubix:03103047
EAN:7316572464724
SKF TMMA 60 TREKKER MECHANISCH

Technische samenvatting

Typemechanische lagertrekker
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMMA 60 TREKKER MECHANISCH


De TMMA 60 EasyPull van SKF is een uiterst gebruiksvriendelijke en veilige mechanische driearmige trekker, speciaal ontwikkeld voor het snel en efficiënt demonteren van lagers en andere precisiecomponenten. Dankzij het gepatenteerde veeropeningsmechanisme en de zelfcentrerende spindel is dit gereedschap onmisbaar voor zowel standaard als complexe industriële toepassingen.

Kenmerken:
De EasyPull TMMA 60 trekker heeft een uniek veermechanisme dat het veel gemakkelijker maakt om de trekker achter de te trekken onderdelen te plaatsen, zelfs in krappe omgevingen. Dit innovatieve systeem maakt positionering in één enkele beweging mogelijk, net als een suikertang, en zorgt voor een effectieve zelfvergrendeling onder belasting. Dankzij de spindel met beschermend uiteinde is de as beschermd tegen schade tijdens demontage. Het apparaat is volledig zelfcentrerend, wat zorgt voor een optimale uitlijning en gelijkmatige verdeling van de kracht. Het is gemaakt van gehard gelegeerd staal, is dubbel gecoat en combineert duurzaamheid en corrosiebestendigheid voor langdurige prestaties in industriële omgevingen.

Specificaties
- Maximale trekkracht: 60 kN
- Maximaal spindelkoppel: 105 N·m
- Grijpbereik buiten: 36,0 – 150,0 mm
- Effectieve armlengte: 150 mm
- Totale armlengte: 257 mm
- Lengte van de klauw: 15 mm
- Hoogte van de klauw: 7,5 mm
- Breedte van de klauw: 20 mm
- Aantal armen: 3
- Zeskant spindelkop: 17 mm
- Totale spindellengte: 325 mm
- Zeskant adapter of trekker: 27 mm
- Spindeleinde: ja, 24 mm

Merkinformatie
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.

Sterke punten

- Snelle en moeiteloze positionering dankzij gepatenteerd veermechanisme
- Veilig gebruik door automatische vergrendeling van de armen onder belasting
- Bescherming van de as met geïntegreerde spindelkap
- Zelfcentrerend systeem voor perfecte uitlijning
- Duurzaam ontwerp met dubbele coating voor intensief industrieel gebruik
- Tijdbesparing bij montage- en demontagewerkzaamheden
- Dubbele zeskantkop voor eenvoudige krachttoepassing

Toepassingen

TMMA 60 wordt aanbevolen voor het demonteren van lagers, tandwielen, riemschijven en andere ringvormige onderdelen die gemonteerd zijn met een strakke passing op de as. Het wordt gebruikt in verschillende industriële contexten, waaronder algemene industrie, bouw en landbouw. Het is geschikt voor het demonteren van onderdelen van cilindrische of conische assen, evenals via adapter- of afneemhuls.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische lagertrekker
Serietmma
Modeltmma 60
Aangepaste tariefcode82032000
€ 478,46 excl. BTW
/ stuk
€ 578,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden