SKF TMIP E20-28 BINNENTREKKER

Trekker TMIP

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMIP E20-28
Rubix:03102353
EAN:7316573956631
SKF TMIP E20-28 BINNENTREKKER

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TMIP E20-28 BINNENTREKKER


De SKF Internal Bearing Puller Kits zijn ontworpen voor het demonteren van lagers uit behuizingen, waarbij de passing op de buitenring zit. De trekkers zijn geconstrueerd voor optimale sterkte en duurzaamheid en zijn geschikt voor een breed scala aan lagerboringen. Een glijdende hamer maakt hoge slagkrachten mogelijk en is ergonomisch ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te vergroten. 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafzuigkap
Modeltmip
Land van oorsprongSI
Aangepaste tariefcode82032000
€ 200,06 excl. BTW
/ stuk
€ 242,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen