FAG HEATER-50 BASIC 230V INDUCTIEVERWARMER
Inductie verwarming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:HEATER40
Schaeffler:HEATER50-BASIC-230V
Rubix:A0327519
Fabrikant:0966579280000
EAN:4064327163486

Documenten
Productdetails : FAG HEATER-50 BASIC 230V INDUCTIEVERWARMER
Grote werkstukken kunnen thermisch geïsoleerd worden door ze in isolatiemateriaal te wikkelen, zoals een lasdeken. Dit zorgt ervoor dat de warmte in het werkstuk blijft en niet verdwijnt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductie verwarming |
| Lengte | 600 mm |
| Serie | basic |
| Model | verwarmer basis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.530,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4.272,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
