SKF TMFT 36 H HAMER TERUGSLAGVRIJ

Kunststof hamer zonder terugslag model SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMFT 36-H
Rubix:03100080
EAN:7316572336700
SKF TMFT 36 H HAMER TERUGSLAGVRIJ

Technische samenvatting

Typeterugslagloze hamer tmft 36-h
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMFT 36 H HAMER TERUGSLAGVRIJ


Kenmerken:
De TMFT 36-H is een vervangende terugslagvrije hamer die speciaal is ontworpen voor gebruik met de SKF TMFT 24 en TMFT 350XL lagermontagesets. Dankzij de robuuste constructie wordt een gecontroleerde slagkracht overgebracht, terwijl terugslag tot een minimum wordt beperkt. Dit verhoogt de precisie en veiligheid bij handmatige montage. De dubbele nylonkop voorkomt beschadiging van gevoelige onderdelen tijdens assemblage. Deze hamer heeft een stalen behuizing en een slijtvaste kop van hoogwaardig polyurethaan, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.

Specificaties:
- Lengte van de hamer: 315 mm
- Breedte van de hamer: 115 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Materiaal behuizing: staal
- Materiaal kop: slijtvaste polyurethaan (PU)
- Koppen: dubbele nylonkop
- Montagekracht: door hamer
- Compatibel met montage op cilindrische as: ja
- Compatibel met montage op blind lagerhuis: ja
- Compatibel met montage in lagerhuis: ja

Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en voedingsverwerkingsindustrie.

Sterke punten

- Beperkte terugslag voor meer controle over de slagen;
- Veilig ontwerp voor gevoelige onderdelen dankzij nylon koppen;
- Duurzame polyurethaan kop voor verbeterde slijtvastheid;
- Compatibel met SKF TMFT 24 en TMFT 350XL sets;
- Uitgebalanceerd gewicht en afmetingen voor comfortabel en efficiënt gebruik;
- Geschikt voor montage op rechte assen, blinde of conventionele lagerhuizen;
- Betrouwbare oplossing voor handmatige montage van gevoelige mechanische componenten.

Toepassingen

TMFT 36-H wordt aanbevolen voor handmatige assemblage van lagers, glijlagers, afdichtingen, ringen en katrollen. Het wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder landbouw, industrie en bouw. Hij is ideaal voor montage op cilindrische assen, in blinde of conventionele lagerhuizen. Dankzij het vermogen om een gecontroleerde montagekracht te genereren zonder onderdelen te beschadigen, is deze hamer een essentieel gereedschap voor technici en operators die verantwoordelijk zijn voor fijnmechanische assemblage in verschillende professionele omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagloze hamer tmft 36-h
Modeltmft 36-h
Aangepaste tariefcode82032000
€ 56,51 excl. BTW
/ stuk
€ 68,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden