SKF TMMA 100H LAGERTREKKERSET HYDRAULISCH
Hydraulische lagertrekkerset, Easy Pull SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:TMMA 100H/SET
Rubix:03100806
EAN:7316572459508

Productdetails : SKF TMMA 100H LAGERTREKKERSET HYDRAULISCH
De TMMA 100H/SET lagertrekkerset van de EasyPull serie van SKF bevat alles wat nodig is om demontagewerkzaamheden snel, veilig en doeltreffend uit te voeren. Hij bestaat uit de TMMA 100H hydraulische lagertrekker, de TMMS 160 driedelige trekplaat, het TMMX 350 veiligheidsdeken, een gedrukte handleiding en een robuuste draagkoffer. Deze set onderscheidt zich door de ingebouwde hydraulische cilinder, de hoge uittrekkracht van 100 kN en het ontwerp dat gericht is op het vereenvoudigen van demontage van assemblages met een strakke passing.
Kenmerken:
De TMMA 100H is een driedelige trekker die kracht, veiligheid en gebruiksgemak combineert. Dankzij het ingebouwde hydraulische systeem levert het een hoge trekkracht zonder manuele inspanning. De veerbelaste armen openen automatisch en bieden een snelle positionering achter het te demonteren onderdeel. Het veerbelaste centerpunt zorgt voor een nauwkeurige uitlijning zonder schade aan de as. De ingebouwde veiligheidspen voorkomt overbelasting van de spindel, wat zorgt voor een betrouwbare werking. De TMMA 100H/SET bevat ook een driedelige trekplaat om de kracht over te brengen op de binnenring, en een beschermdeken om extra veiligheid te bieden aan de gebruiker. Alles wordt geleverd in een stevige draagkoffer, waardoor transport en opslag eenvoudig zijn.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 100 kN
- Maximale buitendiameter van het te demonteren werkstuk: 250 mm
- Effectieve armlengte: 250 mm
- Totale armlengte: 416 mm
- Klauwhoogte: 13,8 mm
- Klauwlengte: 24 mm
- Klauwbreedte: 40 mm
- Slag van de zuiger: 85 mm
- Totale lengte van de spindel: 655 mm
- Spindeladapterdraad: UN 1.5 x 16 tpi
- Aantal armen: 3
- Neusstuk met centrering: ja, ⌀ 30 mm
- Netto gewicht van de set: 32,4 kg
- Afmetingen transportkoffer: 680 x 270 x 320 mm
- Inhoud van de set: 1x TMMA 100H trekker; 1x TMMS 160 trekplaat; 1x TMMX 350 beschermdeken; 1x handleiding; 1x draagkoffer
Merkinformatie:
SKF is een Zweedse industriële groep, opgericht in 1907, die wereldwijd bekendstaat om zijn expertise op het gebied van lagers, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen met 17 technische centra en 40 productie-eenheden en stelt innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal in zijn missie. SKF biedt oplossingen die de prestaties en het onderhoud van roterende systemen in alle industriële sectoren verbeteren.
Kenmerken:
De TMMA 100H is een driedelige trekker die kracht, veiligheid en gebruiksgemak combineert. Dankzij het ingebouwde hydraulische systeem levert het een hoge trekkracht zonder manuele inspanning. De veerbelaste armen openen automatisch en bieden een snelle positionering achter het te demonteren onderdeel. Het veerbelaste centerpunt zorgt voor een nauwkeurige uitlijning zonder schade aan de as. De ingebouwde veiligheidspen voorkomt overbelasting van de spindel, wat zorgt voor een betrouwbare werking. De TMMA 100H/SET bevat ook een driedelige trekplaat om de kracht over te brengen op de binnenring, en een beschermdeken om extra veiligheid te bieden aan de gebruiker. Alles wordt geleverd in een stevige draagkoffer, waardoor transport en opslag eenvoudig zijn.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 100 kN
- Maximale buitendiameter van het te demonteren werkstuk: 250 mm
- Effectieve armlengte: 250 mm
- Totale armlengte: 416 mm
- Klauwhoogte: 13,8 mm
- Klauwlengte: 24 mm
- Klauwbreedte: 40 mm
- Slag van de zuiger: 85 mm
- Totale lengte van de spindel: 655 mm
- Spindeladapterdraad: UN 1.5 x 16 tpi
- Aantal armen: 3
- Neusstuk met centrering: ja, ⌀ 30 mm
- Netto gewicht van de set: 32,4 kg
- Afmetingen transportkoffer: 680 x 270 x 320 mm
- Inhoud van de set: 1x TMMA 100H trekker; 1x TMMS 160 trekplaat; 1x TMMX 350 beschermdeken; 1x handleiding; 1x draagkoffer
Merkinformatie:
SKF is een Zweedse industriële groep, opgericht in 1907, die wereldwijd bekendstaat om zijn expertise op het gebied van lagers, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen met 17 technische centra en 40 productie-eenheden en stelt innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal in zijn missie. SKF biedt oplossingen die de prestaties en het onderhoud van roterende systemen in alle industriële sectoren verbeteren.
Sterke punten
- Snelle montage dankzij het veerbelaste openingsmechanisme voor directe positionering in één beweging;
- Krachtige uittrekkracht van 100 kN, ideaal voor strak gemonteerde onderdelen;
- Direct klaar voor gebruik zonder extra assemblage of accessoires;
- Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting voor verhoogde veiligheid;
- Veerbelast centerpunt op veer beschermt uitlijning en asintegriteit;
- Ergonomisch ontwerp bespaart tijd en inspanning bij onderhoud;
- Volledige set met trekplaat en beschermdeken inbegrepen;
- Geleverd in een stevige koffer voor eenvoudig transport en opslag.
- Krachtige uittrekkracht van 100 kN, ideaal voor strak gemonteerde onderdelen;
- Direct klaar voor gebruik zonder extra assemblage of accessoires;
- Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting voor verhoogde veiligheid;
- Veerbelast centerpunt op veer beschermt uitlijning en asintegriteit;
- Ergonomisch ontwerp bespaart tijd en inspanning bij onderhoud;
- Volledige set met trekplaat en beschermdeken inbegrepen;
- Geleverd in een stevige koffer voor eenvoudig transport en opslag.
Toepassingen
De TMMA 100H/SET is ideaal voor demontagewerkzaamheden in de zware industrie, bouw en landbouw. Hij is geschikt voor het verwijderen van lagers, tandwielen, katrollen en andere ringvormige componenten met een strakke passing. Hij is bijzonder geschikt voor het demonteren van tonlagers, CARB®-toroidale lagers en andere onderdelen zoals katrollen en vliegwielen. Deze set is compatibel met montage op cilindrische of conische assen, inclusief met adapter- of demontagemoffen, maar is niet geschikt voor blinde montage (gesloten lagerhuizen met een as) of demontage vanuit het lagerhuis alleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31600 g |
| Type | lager trekker |
| Lengte | 250 mm |
| Serie | tmma |
| Model | tmma 100h |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.808,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.188,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden