EMMA SOK HYDRO-DRY WORKING SUSTAINABLE ZWART/GRIJS MT 35-38
Hydro Dry sustainable working sok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:132-35/38
Rubix:A0078468
Fabrikant:MM00013238
EAN:8715316106743

Documenten
Productdetails : EMMA SOK HYDRO-DRY WORKING SUSTAINABLE ZWART/GRIJS MT 35-38
Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert Vocht - stap voor stap. Herwonnen Polyamide met slijtvaste vezel versterkt en verstevigt de sokken, en verlengt zo hun levensduur. Sanitized doodt bacteriën en voorkomt geuren. EMMA Hydro-Dry® sokken voor droge & frisse voeten. Comfortabele boord van de sok voorkomt dat de sok afzakt.. Zonder voelbare teennaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 42% polyester (coolmax®), 29% econyl® nylon, 25% bci katoen, 2% carbon, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,35 excl. BTW
/ paar
€ 13,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen