Referenties
Ansell:70-118
Rubix:22441062
Fabrikant:70118180




Documenten
Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-118
De HyFlex® 70-118 manchet van Ansell is een essentieel beschermingsaccessoire voor professionals die in veeleisende industriële omgevingen werken. Dankzij de technologie van automatisch gebreide voering met Kevlar®-vezels combineert deze manchet uitzonderlijke behendigheid met een hoge snijweerstand. Het innovatieve ontwerp biedt optimaal comfort en een klasse C-bescherming tegen snijrisico's.
Kenmerken:
De HyFlex® Kevlar® manchet van Ansell blinkt uit door zijn uitstekende behendigheid en snijweerstand. Dankzij de constructie met korte Kevlar®-vezels biedt het een uitzonderlijke snijweerstand bij een laag gewicht, wat zorgt voor betrouwbare bescherming in veeleisende omgevingen. Bovendien biedt deze manchet een duimopening en een extra polsbescherming, die meer veiligheid geeft bij het manipuleren van delicate voorwerpen.
Specificaties :
- Voeringmateriaal: Kevlar® para-aramide.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 10.
- Lengte: 457 mm
- Wasinstructies: wasbaar op 40 °C.
- Snijbescherming: klasse C.
Normen:
De HyFlex® 70-118 manchet voldoet aan de volgende prestatieNormen: EN 388 (133XC), EN 407 (niveau 1 contacthitte: max. 100 °C). Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Kenmerken:
De HyFlex® Kevlar® manchet van Ansell blinkt uit door zijn uitstekende behendigheid en snijweerstand. Dankzij de constructie met korte Kevlar®-vezels biedt het een uitzonderlijke snijweerstand bij een laag gewicht, wat zorgt voor betrouwbare bescherming in veeleisende omgevingen. Bovendien biedt deze manchet een duimopening en een extra polsbescherming, die meer veiligheid geeft bij het manipuleren van delicate voorwerpen.
Specificaties :
- Voeringmateriaal: Kevlar® para-aramide.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 10.
- Lengte: 457 mm
- Wasinstructies: wasbaar op 40 °C.
- Snijbescherming: klasse C.
Normen:
De HyFlex® 70-118 manchet voldoet aan de volgende prestatieNormen: EN 388 (133XC), EN 407 (niveau 1 contacthitte: max. 100 °C). Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
>>ANSELL KEVLAR?> SLEEVES 70-114 AND 70-118
- Constructed from high-tech 100% Kevlar?> para-aramid short fibers.
- Exceptional cut resistance with dexterity.
- Very high cut resistance to weight ratio.
- Thumb slot, protecting the wrist area.
- 70-114: 356mm length (14").
- 70-118: 457mm length (18").
Sterke punten
- Behoud van beweeglijkheid: geen ongemak voor pols of duim.
- Maximale snijweerstand voor betrouwbare bescherming.
- Constructie van 100% DuPont® Kevlar® voor extra bescherming.
- Bestand tegen contacthitte tot 100°C.
- Maximale snijweerstand voor betrouwbare bescherming.
- Constructie van 100% DuPont® Kevlar® voor extra bescherming.
- Bestand tegen contacthitte tot 100°C.
Toepassingen
De HyFlex® manchet van Ansell is geschikt voor diverse sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting. Dit product is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, zoals werkzaamheden met een pers, de assemblage en inspectie van onderdelen, het aanbrengen van afdichtmiddelen (inclusief retoucheren), de reparatie en onderhoud van apparatuur, het snijden van glasplaten en-panelen, het vastpakken van structurele en carrosserieonderdelen, het aanpassen en aanschroeven van systemen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 18 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | kevlar |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 1 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 60 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,53 excl. BTW
/ stuk
€ 11,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden