Referenties
Igus:XFM-2528-13
Rubix:A0061603

Productdetails : IGUS XFM-2528-13 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur®-lagers dankzij de hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met een hoge druksterkte en chemische bestendigheid.
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 Grad - 250 Grad), zeer geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
