Referenties
Igus:XFM-2023-16
Rubix:03203734

Productdetails : IGUS XFM-2023-16 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur®-lagers vanwege zijn hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met hoge druksterkte en chemische bestendigheid.
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 Grad -, 250 Grad), zeer geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
