Referenties
Igus:XSM-1012-20
Rubix:03203778

Productdetails : IGUS XSM-1012-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers dankzij de hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met een hoge druksterkte en chemische weerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
