Referenties
INA:GG.GLCTE04-E-FA125.1
Rubix:03121852
Fabrikant:0131039380000
EAN:4012802829679
Productdetails : INA GEH.GLCTE 04 GG/FA125.1 LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Binnendiameter | 46,987 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ stuk
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
