Referenties
Simatherm:110-12040
Rubix:A0466888



Productdetails : SIMATHERM INDUCTIEHEATER IH 045 230V
Voor het verwarmen van de meest voorkomende rollagers
- Voor rollagers met een gewicht tot 45 kg
- Voor werkstukken met een binnendiameter van 20 tot 310 mm
- Ook inbegrepen: 3 jukken, 1 temperatuursonde, 1 paar beschermende handschoenen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ih 045 |
| Serie | ih 045 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.254,36 excl. BTW
/ stuk
€ 3.937,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
