BALLUFF BENADERINGSSCHAKELAAR BES M08MI-PSC20B-S49G
Inductieve sensor BES003P
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BES003P
Rubix:32999878


Technische samenvatting
| Type | inductieve sensor ø 8 × 60 mm – bereik 2 mm – m8-connector |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : BALLUFF BENADERINGSSCHAKELAAR BES M08MI-PSC20B-S49G
Inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakelsignaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in industriële omgevingen.
Inductieve sensor, Afmetingen = Ø 8 x 60 mm, Model = M8x1, Montage = verzonken, Bereik = 2 mm, Schakeluitgang = PNP maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 5000 Hz, Behuizingsmateriaal = Messing, nikkelvrije coating, Gevoelig vlak, materiaal = PBT, Aansluiting = Connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP68, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Inductieve sensor, Afmetingen = Ø 8 x 60 mm, Model = M8x1, Montage = verzonken, Bereik = 2 mm, Schakeluitgang = PNP maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 5000 Hz, Behuizingsmateriaal = Messing, nikkelvrije coating, Gevoelig vlak, materiaal = PBT, Aansluiting = Connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP68, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Contactloze detectie, geen slijtage
Zeer snelle reactietijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Zeer snelle reactietijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Toepassingen
Industriële automatisering
Aanwezigheids- en positiedetectie
Werktuigmachines en productielijnen
Zware omgevingen (vocht, stof)
Aanwezigheids- en positiedetectie
Werktuigmachines en productielijnen
Zware omgevingen (vocht, stof)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieve sensor ø 8 × 60 mm – bereik 2 mm – m8-connector |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, nikkelvrije coating |
| Weergave | led-bedrijfsindicator |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,85 excl. BTW
/ stuk
€ 89,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen